14,21 €/ Unitéhors TVA
17,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-M OR |
Désignation | GE42LM48x2ORB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 42L - M52x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 48x2 |
Type d'étanchéité | joint torique (forme F) |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 42 mm |
d2 | M 48x2 |
d8 | 54.8 mm |
dx | 36 mm |
i | 17.5 mm |
l2 | 19 mm |
lg | 47.5 mm |
SW1 | 55 mm |
SW3 | 60 mm |
10,10 €/ Unitéhors TVA
12,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026