19,18 €/ Unitéhors TVA
23,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R WD |
Désignation | GE42ZLRED |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 42L - M52x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1.1/2" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 42 mm |
d2 | 1.1/2" BSP cyl. |
d7 | 54.9 mm |
dx | 36 mm |
i | 22 mm |
l2 | 19 mm |
lg | 52 mm |
SW1 | 55 mm |
8,81 €/ Unitéhors TVA
10,66 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026