11,17 €/ Unitéhors TVA
13,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-M OR |
Désignation | GE35LM42x2ORB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 35L - M45x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 42x2 |
Type d'étanchéité | joint torique (forme F) |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 35 mm |
d2 | M 42x2 |
d8 | 49.8 mm |
dx | 30 mm |
i | 16 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 44 mm |
SW1 | 50 mm |
SW3 | 50 mm |
7,27 €/ Unitéhors TVA
8,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026