Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser droit mâle 24-SDSC-L35-G11/2E-ES4

  • ERIKS:14989056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

25,84 €/ Unitéhors TVA

31,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-R WD
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
35L - M45x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.1/2" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN250
d1
35 mm
d2
1.1/2" BSP cyl.
d7
54.9 mm
dx
30 mm
i
22 mm
l2
19.5 mm
lg
52 mm
SW1
55 mm
Pièces détachées et accessoires

19,10 €/ Unitéhors TVA

23,11 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026