9,60 €/ Unitéhors TVA
11,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-M OR |
Désignation | GE28LM33x2ORB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 28L - M36x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 33x2 |
Type d'étanchéité | joint torique (forme F) |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 28 mm |
d2 | M 33x2 |
d8 | 40.8 mm |
dx | 23 mm |
i | 16 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 41 mm |
SW1 | 41 mm |
SW3 | 41 mm |
6,50 €/ Unitéhors TVA
7,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026