16,14 €/ Unitéhors TVA
19,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-UNO |
Désignation | GE22L1.5/16-12UN |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 22L - M30x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1.5/16" - 12 UN |
Type d'étanchéité | joint torique (forme F) |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 22 mm |
d2 | 1.5/16" - 12 UN |
d8 | 38.1 mm |
dx | 18 mm |
i | 15 mm |
l2 | 16.5 mm |
lg | 39 mm |
SW1 | 41 mm |
SW3 | 36 mm |
14,51 €/ Unitéhors TVA
17,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026