Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser droit mâle 24-SDSC-L22-U11/16-12F

  • ERIKS:785253
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage: UN/UNF cylindrique
- Type de joint: joint torique (forme F)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

13,68 €/ Unitéhors TVA

16,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-UNO
Désignation
GE22L1.1/16-12UN
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
22L - M30x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.1/16"- 12 UN
Type d'étanchéité
joint torique (forme F)
Pression nominal
PN250
d1
22 mm
d2
1.1/16"- 12 UN
d8
32 mm
dx
18 mm
i
15 mm
l2
16.5 mm
lg
39 mm
SW1
32 mm
SW3
36 mm
Pièces détachées et accessoires

12,00 €/ Unitéhors TVA

14,52 €TVA incluse

112 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026