Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser droit mâle 24-SDSC-L18-U7/8-14F

  • ERIKS:789801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage: UN/UNF cylindrique
- Type de joint: joint torique (forme F)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

10,90 €/ Unitéhors TVA

13,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-UNO
Désignation
GE18L7/8-14UNF
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
18L - M26x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
7/8" - 14 UNF
Type d'étanchéité
joint torique (forme F)
Pression nominal
PN400
d1
18 mm
d2
7/8" - 14 UNF
d8
27 mm
dx
14 mm
i
12.7 mm
l2
14.5 mm
lg
34.7 mm
SW1
27 mm
SW3
32 mm
Pièces détachées et accessoires

9,60 €/ Unitéhors TVA

11,62 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026