7,02 €/ Unitéhors TVA
8,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R WD |
Désignation | GE18ZLR3/4ED |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 18L - M26x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 18 mm |
d2 | 3/4" BSP cyl. |
d7 | 31.9 mm |
dx | 15 mm |
i | 16 mm |
l2 | 14.5 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 32 mm |
3,90 €/ Unitéhors TVA
4,72 €TVA incluse
180 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026