7,70 €/ Unitéhors TVA
9,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-UNO |
Désignation | GE15L9/16-18UNF |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 15L - M22x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 9/16"-18 UNF |
Type d'étanchéité | joint torique (forme F) |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 15 mm |
d2 | 9/16"-18 UNF |
d8 | 17.7 mm |
dx | 7 mm |
i | 10 mm |
l2 | 14 mm |
lg | 31 mm |
SW1 | 24 mm |
SW3 | 27 mm |
7,23 €/ Unitéhors TVA
8,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026