Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser droit mâle 24-SDSC-L15-U7/8-14F

  • ERIKS:894370
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage: UN/UNF cylindrique
- Type de joint: joint torique (forme F)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

10,09 €/ Unitéhors TVA

12,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-UNO
Désignation
GE15L7/8-14UNF
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
7/8" - 14 UNF
Type d'étanchéité
joint torique (forme F)
Pression nominal
PN400
d1
15 mm
d2
7/8" - 14 UNF
d8
27 mm
dx
11 mm
i
12.7 mm
l2
14 mm
lg
33.7 mm
SW1
27 mm
SW3
27 mm
Pièces détachées et accessoires

9,30 €/ Unitéhors TVA

11,25 €TVA incluse

110 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026