8,75 €/ Unitéhors TVA
10,59 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-UNO |
Désignation | GE15L3/4-16UNF |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 15L - M22x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/4" - 16 UNF |
Type d'étanchéité | joint torique (forme F) |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 15 mm |
d2 | 3/4" - 16 UNF |
d8 | 23 mm |
dx | 11 mm |
i | 11.2 mm |
l2 | 13.8 mm |
lg | 32 mm |
SW1 | 24 mm |
SW3 | 27 mm |
7,94 €/ Unitéhors TVA
9,61 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026