2,57 €/ Unitéhors TVA
3,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-M OR |
Désignation | GE15LM18x1.5ORB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 15L - M22x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 18x1.5 |
Type d'étanchéité | joint torique (forme F) |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 15 mm |
d2 | M 18x1.5 |
d8 | 23.8 mm |
dx | 11 mm |
i | 12.5 mm |
l2 | 13.5 mm |
lg | 33 mm |
SW1 | 24 mm |
SW3 | 27 mm |
1,60 €/ Unitéhors TVA
1,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026