2,90 €/ Unitéhors TVA
3,51 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R WD |
Désignation | GE15LR3/8EDB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 15L - M22x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/8" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 15 mm |
d2 | 3/8" BSP cyl. |
d7 | 21.9 mm |
dx | 9 mm |
i | 12 mm |
l2 | 13.5 mm |
lg | 32.5 mm |
SW1 | 24 mm |
2,01 €/ Unitéhors TVA
2,43 €TVA incluse
332 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026