9,52 €/ Unitéhors TVA
11,52 €TVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-UNO |
Désignation | GE12L7/8-14UNF |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12L - M18x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 7/8" - 14 UNF |
Type d'étanchéité | joint torique (forme F) |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 12 mm |
d2 | 7/8" - 14 UNF |
d8 | 27 mm |
dx | 10 mm |
i | 12.7 mm |
l2 | 12.8 mm |
lg | 32.5 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 22 mm |
8,90 €/ Unitéhors TVA
10,77 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026