Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser droit mâle 24-SDSC-L12-M16F

  • ERIKS:11450180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint torique (forme F)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

1,93 €/ Unitéhors TVA

2,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-M OR
Désignation
GE12LM16x1.5ORB
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 16x1.5
Type d'étanchéité
joint torique (forme F)
Pression nominal
PN400
d1
12 mm
d2
M 16x1.5
d8
21.8 mm
dx
9 mm
i
11.5 mm
l2
12.5 mm
lg
31 mm
SW1
22 mm
SW3
22 mm
Pièces détachées et accessoires

1,24 €/ Unitéhors TVA

1,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026