11,28 €/ Unitéhors TVA
13,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-M OR |
Désignation | GE10LM22x1.5ORB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10L - M16x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 22x1.5 |
Type d'étanchéité | joint torique (forme F) |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 10 mm |
d2 | M 22x1.5 |
d8 | 26.8 mm |
dx | 7 mm |
i | 13 mm |
l2 | 14 mm |
lg | 34 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 19 mm |
10,83 €/ Unitéhors TVA
13,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026