1,59 €/ Unitéhors TVA
1,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-M OR |
Désignation | GE10LM14x1.5ORB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10L - M16x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 14x1.5 |
Type d'étanchéité | joint torique (forme F) |
Pression nominal | PN500 |
d1 | 10 mm |
d2 | M 14x1.5 |
d8 | 18.8 mm |
dx | 7 mm |
i | 11 mm |
l2 | 11 mm |
lg | 29 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 19 mm |
0,93 €/ Unitéhors TVA
1,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026