1,63 €/ Unitéhors TVA
1,97 €TVA incluse
484 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R WD |
Désignation | GE10LR1/4EDB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10L - M16x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN500 |
d1 | 10 mm |
d2 | 1/4" BSP cyl. |
d7 | 18.9 mm |
dx | 6 mm |
i | 12 mm |
l2 | 11 mm |
lg | 30 mm |
SW1 | 19 mm |
0,94 €/ Unitéhors TVA
1,14 €TVA incluse
4080 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026