Eriks
VOSS

VOSS Raccord à bride coudé (sans écrou et bague coupante) F/24-FAEX-S30-6S1

  • ERIKS:11452837
Image 1
Raccord à bride coudé

Avec raccordement par bague coupante et bride SAE en deux parties.
Schéma de perçage SAE J 518 C/ISO 6162
Raccordement tube : 24° selon ISO 8434-1
Ajouter à la liste

61,58 €/ Unitéhors TVA

74,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
F/24-FAEX
Type de brides
SAE 90° bride adaptateur
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
30S - M42x2.0