Eriks
VOSS

VOSS Raccord à bride coudé (sans écrou et bague coupante) F/24-FAEX-S25-6S3/4

  • ERIKS:11452835
Image 1
Raccord à bride coudé

Avec raccordement par bague coupante et bride SAE en deux parties.
Schéma de perçage SAE J 518 C/ISO 6162
Raccordement tube : 24° selon ISO 8434-1
Ajouter à la liste

42,86 €/ Unitéhors TVA

51,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
F/24-FAEX
Type de brides
SAE 90° bride adaptateur
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
25S - M36x2.0