12,32 €/ Unitéhors TVA
14,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Désignation | GZR22L/18L DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 1 | 22L - M30x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 18L - M26x1.5 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 22 mm |
dy | 13 mm |
L1 | 44 mm |
SW2 | 32 mm |
SW3 | 36 mm |
1,70 €/ Unitéhors TVA
2,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/20261,29 €/ Unitéhors TVA
1,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/20262,79 €/ Unitéhors TVA
3,38 €TVA incluse
360 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,51 €/ Unitéhors TVA
0,62 €TVA incluse
882 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026