Eriks
VOSS

VOSS Mors de serrage TD-BV10CJ-S14

  • ERIKS:14990401
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Outils de prémontage pour le montage des cônes évaés BV-10
Type 80 N3
Type 90 Basic II
Ajouter à la liste

216,91 €/ Unitéhors TVA

262,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TD-BV10CJ
Matériau
Acier
Classe de charge (DIN 2353)
S
Taille du tube en mm
14
d1
14 mm