Eriks
VOSS

VOSS Mandrin de montage TD-BV10PT-S16x2,5-MT

  • ERIKS:14990434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Outils de prémontage pour le montage des cônes évasés BV-10.
Type 80 N3
Type 90 Basic II
Type 90 Comfort
Ajouter à la liste

174,96 €/ Unitéhors TVA

211,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TD-BV10PT-MT
Matériau
Acier
Classe de charge (DIN 2353)
S
Taille du tube en mm
16
d3
9.5 mm