Eriks
VOSS

VOSS Joint torique 24-SQRMS-S38-FKM90

  • ERIKS:11451726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Joint torique pour raccords VOSSForm SQR
- Série L et S
- Matériau: FKM
Ajouter à la liste

1,31 €/ Unitéhors TVA

1,59 €TVA incluse

62 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
SQR
Désignation
SQR 38S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Réglable
Non
Classe de charge (DIN 2353)
S
Taille du tube en mm
38
d1
38 mm
s
2.6 mm
t
0.9 mm