Eriks
VOSS

VOSS Joint torique 24-SQRMS-S25-FKM90

  • ERIKS:11451724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Joint torique pour raccords VOSSForm SQR
- Série L et S
- Matériau: FKM
Ajouter à la liste

0,84 €/ Unitéhors TVA

1,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
SQR
Désignation
SQR 25S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Réglable
Non
Classe de charge (DIN 2353)
L
Taille du tube en mm
25
d1
25 mm
s
2.5 mm
t
0.9 mm