0,63 €/ Unitéhors TVA
0,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | SQR |
Désignation | SQR 22L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Réglable | Non |
Classe de charge (DIN 2353) | L |
Taille du tube en mm | 22 |
d1 | 22 mm |
s | 2 mm |
t | 0.7 mm |