0,47 €/ Unitéhors TVA
0,57 €TVA incluse
152 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | SQR |
Désignation | SQR 15L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Réglable | Non |
Classe de charge (DIN 2353) | S |
Taille du tube en mm | 15 |
d1 | 15 mm |
s | 2 mm |
t | 0.7 mm |