Eriks
VOSS

VOSS Joint torique 24-SQRMS-L/S6-FKM90

  • ERIKS:11451707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Joint torique pour raccords VOSSForm SQR
- Série L et S
- Matériau: FKM
Ajouter à la liste

0,32 €/ Unitéhors TVA

0,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
SQR
Désignation
SQR 06L/06S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Réglable
Non
Classe de charge (DIN 2353)
L / S
Taille du tube en mm
6
d1
6 mm
s
1.8 mm
t
0.7 mm