0,37 €/ Unitéhors TVA
0,45 €TVA incluse
737 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | SQR |
Désignation | SQR 10L/10S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Réglable | Non |
Classe de charge (DIN 2353) | L / S |
Taille du tube en mm | 10 |
d1 | 10 mm |
s | 2 mm |
t | 0.7 mm |