Eriks
VOSS

VOSS Joint métal-plastique GP-SR-M42-G11/4E

  • ERIKS:11451792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Joint métal-plastique pour raccords orientables excentrés
- sur filtetage extérieur
- Matériau standard: NBR
Ajouter à la liste

8,00 €/ Unitéhors TVA

9,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Désignation
KDSM42x2/R1.1/4
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
d2
M 42x2
d5
42.3 mm
d7
49.9 mm
h
3.5 mm
h1
0 mm