Eriks
VOSS

VOSS Joint métal-plastique GP-SR-M26E

  • ERIKS:11451789
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Joint métal-plastique pour raccords orientables excentrés
- sur filtetage extérieur
- Matériau standard: NBR
Ajouter à la liste

4,03 €/ Unitéhors TVA

4,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Désignation
KDSM26x1.5
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
d2
M 26x1.5
d5
26.2 mm
d7
31.9 mm
h
3.5 mm
h1
2.6 mm