Eriks
VOSS

VOSS Joint métal-plastique GP-SR-M22-G1/2E

  • ERIKS:849790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Joint métal-plastique pour raccords orientables excentrés
- sur filtetage extérieur
- Matériau standard: NBR
Ajouter à la liste

3,02 €/ Unitéhors TVA

3,65 €TVA incluse

110 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Désignation
KDSM22x1.5/R1/2
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
d2
M 22x1.5
d5
22.2 mm
d7
26.9 mm
h
4.5 mm
h1
2.6 mm