2,82 €/ Unitéhors TVA
3,41 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Désignation | KDSM18x1.5 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
d2 | M 18x1.5 |
d5 | 18.2 mm |
d7 | 23.9 mm |
h | 3 mm |
h1 | 0 mm |