Eriks
VOSS

VOSS Joint métal-plastique GP-SR-M16-G3/8E

  • ERIKS:849529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Joint métal-plastique pour raccords orientables excentrés
- sur filtetage extérieur
- Matériau standard: NBR
Ajouter à la liste

2,48 €/ Unitéhors TVA

3,00 €TVA incluse

102 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Désignation
KDSM16x1.5/R3/8
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
d2
M 16x1.5
d5
16.9 mm
d7
21.9 mm
h
3 mm
h1
2.1 mm