Eriks
VOSS

VOSS Écrou-raccord 24-BV10N-S16

  • ERIKS:606448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Écrou-raccord BV-10
- Série L et S
- Matériau: acier
- Protection de surface: zinc-nickel
Ajouter à la liste

2,22 €/ Unitéhors TVA

2,69 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
BV10
Norme
DIN 2353 / ISO 8434-1
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Diamètre nominale
M 24x1.5
Classe de pression
PN630
Dimension hexagone
30 mm