Eriks
VOSS

VOSS Disque d’étanchéité GP-SR-A13,3x17,9x1,5-CO-PU100

  • ERIKS:14991296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Disque d’étanchéité pour goujons filetés selon:
  • DIN 3852-1 Forme A (métrique)
  • DIN 3852-2 Forme A (BSPP)
Le matériau standard des bagues d'étanchéité est le cuivre.
Ajouter à la liste

0,08 €/ Unitéhors TVA

0,10 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GP-SR
Matériau
Cuivre
d5
13.3 mm
d6
17.9 mm
h
1.5 mm