Eriks
VOSS

VOSS Croix égale (sans écrou et bague coupante) 24-K-LL8

  • ERIKS:11450507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en croix égal
- Séries L et S
- Complet (KC) ou sans écrou et bague coupante (K)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

13,50 €/ Unitéhors TVA

16,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KV
Désignation
K08LL -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8LL - M12x1.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
8LL - M12x1.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
8LL - M12x1.0
Pression nominal
PN100
d1
8 mm
dy
6 mm
l2
11.5 mm
lg
34 mm
lg2
11.5 mm
SW2
12 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Écrou-raccord 24-N-LL8

  • Eriks:870188
  • Manufacturer:3152100

0,18 €/ Unitéhors TVA

0,22 €TVA incluse

324 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-1S-LL8

  • Eriks:916102
  • Manufacturer:6152000

0,18 €/ Unitéhors TVA

0,22 €TVA incluse

139 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026