Eriks
VOSS

VOSS Croix égale (sans écrou et bague coupante) 24-K-L22

  • ERIKS:11450512
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en croix égal
- Séries L et S
- Complet (KC) ou sans écrou et bague coupante (K)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

25,69 €/ Unitéhors TVA

31,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KV
Désignation
K22L -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
22L - M30x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
22L - M30x2.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
22L - M30x2.0
Pression nominal
PN160
d1
22 mm
dy
19 mm
l2
27.5 mm
lg
70 mm
lg2
27.5 mm
SW2
27 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L22-S20-IM30

  • Eriks:11400757
  • Manufacturer:81162100

1,70 €/ Unitéhors TVA

2,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L22

  • Eriks:971480
  • Manufacturer:11302039

2,79 €/ Unitéhors TVA

3,38 €TVA incluse

360 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L22

  • Eriks:12936410
  • Manufacturer:19302100

0,51 €/ Unitéhors TVA

0,62 €TVA incluse

882 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026