Eriks
VOSS

VOSS Croix égale 24-KC-S30

  • ERIKS:1019274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en croix égal
- Séries L et S
- Complet (KC) ou sans écrou et bague coupante (K)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

60,84 €/ Unitéhors TVA

73,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KV
Désignation
K30S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
30S - M42x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
30S - M42x2.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
30S - M42x2.0
Pression nominal
PN400
d1
30 mm
dy
25 mm
l2
35.5 mm
lg
98 mm
lg2
35.5 mm
SW2
41 mm
Pièces détachées et accessoires

42,42 €/ Unitéhors TVA

51,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026