45,48 €/ Unitéhors TVA
55,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | KV |
Désignation | K25S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 25S - M36x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 25S - M36x2.0 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 25S - M36x2.0 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 25 mm |
dy | 20 mm |
l2 | 30 mm |
lg | 84 mm |
lg2 | 30 mm |
SW2 | 36 mm |
30,50 €/ Unitéhors TVA
36,91 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026