36,84 €/ Unitéhors TVA
44,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | KV |
Désignation | K20S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 20S - M30x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 20S - M30x2.0 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 20S - M30x2.0 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 20 mm |
dy | 16 mm |
l2 | 26.5 mm |
lg | 74 mm |
lg2 | 26.5 mm |
SW2 | 27 mm |
27,57 €/ Unitéhors TVA
33,36 €TVA incluse
36 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026