25,63 €/ Unitéhors TVA
31,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | KV |
Désignation | K16S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 16S - M24x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 16S - M24x1.5 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 16S - M24x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 16 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 24.5 mm |
lg | 66 mm |
lg2 | 24.5 mm |
SW2 | 24 mm |
19,05 €/ Unitéhors TVA
23,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026