Eriks
VOSS

VOSS Croix égale 24-KC-LL6

  • ERIKS:11450501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en croix égal
- Séries L et S
- Complet (KC) ou sans écrou et bague coupante (K)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

15,28 €/ Unitéhors TVA

18,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KV
Désignation
K06LL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6LL - M10x1.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
6LL - M10x1.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
6LL - M10x1.0
Pression nominal
PN100
d1
6 mm
dy
4.5 mm
l2
11.5 mm
lg
30 mm
lg2
9.5 mm
SW2
12 mm
Pièces détachées et accessoires

12,73 €/ Unitéhors TVA

15,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026