14,11 €/ Unitéhors TVA
17,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | KV |
Désignation | K08L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8L - M14x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 8L - M14x1.5 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 8L - M14x1.5 |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 8 mm |
dy | 6 mm |
l2 | 14 mm |
lg | 42 mm |
lg2 | 14 mm |
SW2 | 12 mm |
11,54 €/ Unitéhors TVA
13,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026