12,91 €/ Unitéhors TVA
15,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | KV |
Désignation | K06L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6L - M12x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 6L - M12x1.5 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 6L - M12x1.5 |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 6 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 12 mm |
lg | 38 mm |
lg2 | 12 mm |
SW2 | 12 mm |
10,48 €/ Unitéhors TVA
12,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026