61,65 €/ Unitéhors TVA
74,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | KV |
Désignation | K35L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 35L - M45x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 35L - M45x2.0 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 35L - M45x2.0 |
Pression nominal | PN160 |
d1 | 35 mm |
dy | 30 mm |
l2 | 34.5 mm |
lg | 90 mm |
lg2 | 34.5 mm |
SW2 | 41 mm |
44,37 €/ Unitéhors TVA
53,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026