Eriks
VOSS

VOSS Croix égale 24-KC-L28-ES4

  • ERIKS:14988770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en croix égal
- Séries L et S
- Complet (KC) ou sans écrou et bague coupante (K)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

52,23 €/ Unitéhors TVA

63,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KV
Désignation
K28ZL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
28L - M36x2.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
28L - M36x2.0
Pression nominal
PN160
d1
28 mm
dy
24 mm
l2
30.5 mm
lg
76 mm
lg2
30.5 mm
SW2
36 mm
Pièces détachées et accessoires

31,99 €/ Unitéhors TVA

38,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026