45,32 €/ Unitéhors TVA
54,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | KV |
Désignation | K28L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 28L - M36x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 28L - M36x2.0 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 28L - M36x2.0 |
Pression nominal | PN160 |
d1 | 28 mm |
dy | 24 mm |
l2 | 30.5 mm |
lg | 76 mm |
lg2 | 30.5 mm |
SW2 | 36 mm |
31,99 €/ Unitéhors TVA
38,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026