Eriks
VOSS

VOSS Croix égale 24-KC-L18

  • ERIKS:795283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en croix égal
- Séries L et S
- Complet (KC) ou sans écrou et bague coupante (K)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

23,88 €/ Unitéhors TVA

28,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KV
Désignation
K18L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
18L - M26x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
18L - M26x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
18L - M26x1.5
Pression nominal
PN315
d1
18 mm
dy
15 mm
l2
23.5 mm
lg
62 mm
lg2
23.5 mm
SW2
24 mm
Pièces détachées et accessoires

17,86 €/ Unitéhors TVA

21,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026